MTE D18-1-W20-21 Indexable Threading Endmills

Artikelnummer: 3346908
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346908
EAN/GTIN 7291075377149
Nummer fabrikant 3346908
L-nummer L24090 118

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschaphouder Draadfrezen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijkantdiameter (DC) 18,5 mm, totale lengte (OAL) 85 mm, effectieve lengte (LU) 30 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 14,2 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 18,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 21 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Totale lengte (OAL) 85 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 30 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen