MT LNHU 1403 I2.00ISO IC908 Thread Milling Inserts for Internal ISO Metric Profile

Artikelnummer: 5669332
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5669332
EAN/GTIN 7291075376043
Nummer fabrikant 5669332
L-nummer L24290 57

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, snijplaatlengte (INSL) 14 mm, snijplaatdikte (S1) 3,2 mm, snijplaatbreedte (W1) 7,9 mm, schroefdraadsteek (TP) 2 mm

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 14 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 3,2 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 7,9 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 2 mm
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen