MTE D15.8-1-MMT08-14 Indexable Threading Endmills with a MULTI-MASTER Shank Connection

Artikelnummer: 3313454
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MILLTHREAD
    Producttype Draadfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3313454
    EAN/GTIN 7291075374827
    Nummer fabrikant 3313454
    L-nummer L24090 57

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Gereedschaphouder schroefdraad frezen, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 11,7 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijkantdiameter (DC) 15,8 mm, totale lengte (OAL) 24,5 mm

    Kenmerk:

    • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 11,7 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 15,8 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 1
    • Totale lengte (OAL) 24,5 mm
    • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen