MT LNHU 1403 14W IC908 External & Internal Whitworth (BSW, BSF, BSP) Full Profile Thread Milling Inserts for Fittings and Pipe Couplings

Artikelnummer: 5669460
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5669460
EAN/GTIN 7291075376456
Nummer fabrikant 5669460
L-nummer L24290 92

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraadfrezen, snijplaatlengte (INSL) 14 mm, snijplaatdikte (S1) 3,2 mm, snijplaatbreedte (W1) 7,9 mm, schroefdraadafstand (TP) 1,814 mm, schroefdraad per inch (TPI) 14 draden/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 14 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 3,2 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 7,9 mm
  • Draadvorm type (THFT) BSP(G)
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.814 mm
  • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 14 threads/″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen