RDS RNMW1255EN-T IC808 Double-Sided Round Inserts with 12 Cutting Edges for Profile Milling

Artikelnummer: 3409790
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ROUNDMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3409790
EAN/GTIN 7291075481303
Nummer fabrikant 3409790
L-nummer L23910 713

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, dikte snij-inzetstuk (S) 5,43 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijplaat dikte (S) 5,43 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,35 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen