EC-A4 12-22C12R1.5E73 IC900 Economical Type 4 Flute, 30° Helix, Center Cutting, Medium & Extra Long Solid Carbide Endmills

Artikelnummer: 3406226
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDMILL Tec Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3406226
EAN/GTIN 7291075447118
Nummer fabrikant 3406226
L-nummer L24180 1566

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijkantdiameter (DC) 12 mm, max. snijlengte (APMX) 22 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 73 mm, ronde kolf, ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 22 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,11 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,04 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 73 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Tec Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen