SBTTA-16ER-0-JHP JETCUT modulaire kop met schroefblokkering voor montage van ISO-oplegschroefdraadbits voor achterste machinale bewerking op machines van Zwitsers type.

Artikelnummer: 3393563
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SWISSTURN-BACK MACHINING
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3393563
EAN/GTIN 7291075488913
Nummer fabrikant 3393563
L-nummer L24090 327

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaigereedschappen met WSP
  • functielengte (LF): 40 mm
  • kroonlengte (LPR): 50 mm

Kenmerk:

  • Husets diameter (BD): 45 mm
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Funktionslængde (LF): 40 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 50 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SWISSTURN-BACK MACHINING" Bekijk alles