SBTTA-16ER-15-JHP JETCUT modulaire koppen met schroefblokkering voor montage van ISO-oplegschroefdraadbits voor achterste machinale bewerking op Zwitserse type machines.

Artikelnummer: 3393551
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SWISSTURN-BACK MACHINING
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3393551
EAN/GTIN 7291075488890
Nummer fabrikant 3393551
L-nummer L24090 326

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaigereedschappen met WSP
  • functielengte (LF): 31 mm
  • kroonlengte (LPR): 41 mm

Kenmerk:

  • Husets diameter (BD): 45 mm
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Funktionslængde (LF): 31 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 41 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SWISSTURN-BACK MACHINING" Bekijk alles