SBTTL-16ER-0-JHP JETCUT modulaire koppen met schroefblokkering voor montage van ISO-oplegschroefdraad voor achterste machinale bewerking op machines van het Zwitserse type

Artikelnummer: 3393537
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SWISSTURN-BACK MACHINING
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3393537
EAN/GTIN 7291075488883
Nummer fabrikant 3393537
L-nummer L23990 2034

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaigereedschappen met WSP
  • functielengte (LF): 40 mm
  • kroonlengte (LPR): 50 mm

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 45 mm
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Functielengte (LF): 40 mm
  • Lengte kraag (LPR): 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SWISSTURN-BACK MACHINING" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen