SBTTL-16ER-3-JHP JETCUT modulaire koppen met schroefblokkering voor montage van ISO-oplegschroefdraadboorplaten voor achterste machinale bewerking op Zwitserse type machines

Artikelnummer: 3393536
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SWISSTURN-BACK MACHINING
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3393536
EAN/GTIN 7291075488876
Nummer fabrikant 3393536
L-nummer L24090 323

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaigereedschappen met WSP
  • functielengte (LF): 40 mm
  • kroonlengte (LPR): 50 mm

Kenmerk:

  • Husets diameter (BD): 45 mm
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Funktionslængde (LF): 40 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 50 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SWISSTURN-BACK MACHINING" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen