SBTT-16ER-0-JHP JETCUT modulaire kopschroefbevestiging voor ISO-oplegschroefdraadboren voor achterste bewerking op Zwitserse machines.

Artikelnummer: 3393525
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SWISSTURN-BACK MACHINING
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3393525
EAN/GTIN 7291075488852
Nummer fabrikant 3393525
L-nummer L24090 341

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaigereedschappen met WSP
  • Functielengte (LF): 31 mm
  • Kroonlengte (LPR): 41 mm

Kenmerk:

  • Husets diameter (BD): 45 mm
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Funktionslængde (LF): 31 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 41 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SWISSTURN-BACK MACHINING" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen