MM CAB T06T05-15.0/.59-W MULTI-MASTER Shank Reducers

Artikelnummer: 3393217
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3393217
EAN/GTIN 7291075482577
Nummer fabrikant 3393217
L-nummer L24070 175

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 9 mm, houderdiameter, machinezijde (DCONMS) 9,6 mm, houderdraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T05, totale lengte (OAL) 21,3 mm, kraaglengte (LPR) 15 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 7,6 mm
  • Lichaamslengte (LB) 9 mm
  • Montagelengte aan machinezijde (LSCMS) 6,3 mm
  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9,6 mm
  • Functies van interfaces T06
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T05
  • Schijfgrootte (DRVS) 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 21,3 mm
  • Lengte kraag (LPR) 15 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen