IFP 3493-SPADE IQ IC908 Vervangbare DFN-boorkoppen voor roestvrij staal (ISO M) en hoge temperatuur legeringen (ISO S)

Artikelnummer: 3392193
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3392193
EAN/GTIN 7291075452709
Nummer fabrikant 3392193
L-nummer L24050 2720

Omschrijving

Omschrijving:

  • Modulaire boorkoppen
  • Boordiameter (DC): 1-3/8″
  • Zittingmaat code (SSC): 34.0
  • Hoek, 1e trap (SIG): 140 Graden
  • Spleetlengte (LPR): 0,776″

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC): 1-3/8″
  • Functielengte (LF): 0.567″
  • Snijplaat voor zadelgrootte code (SSC): 34,0
  • Hoek, 1. Niveau (SIG): 140 graden
  • Puntlengte (PL): 0,20902″
  • Lengte kraag (LPR): 0.776″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen