SDHW 100408-TN IC716 Vierkante beitelplaatjes voor bewerking van titanium, hittebestendige legeringen en roestvast staal

Artikelnummer: 3391919
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie XQUAD
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3391919
EAN/GTIN 7291075486650
Nummer fabrikant 3391919
L-nummer L23910 1386

Omschrijving

Omschrijving:

  • WSP voor frezen
  • Cirkeldiameter (IC): 10 mm
  • Inzetstuklengte (INSL): 10 mm
  • Inzetstukdikte (S): 4,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,8 mm
  • Richting (HAND): Neutraal
  • diameter incircle (IC): 10 mm
  • Lengte invoegen (INSL): 10 mm
  • Plaatdikte (S): 4,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "XQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen