SDK D2.0-1.9-3-1.00-10-C Grove spiraalboren met SDHW/T 100408 Snijplaten voor bewerking van titanium

Artikelnummer: 3110896
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie XQUAD
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110896
EAN/GTIN 7291075389067
Nummer fabrikant 3110896
L-nummer L23980 1866

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 18, Diepte van snede maximum (APMX) 1,9071″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 3,15″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 18
  • Diepte maximum (APMX): 1,9071″
  • doorvoerlengte (NOF): 3
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie van wisselplaat 1,921″
  • -ID: SDHT 10
  • totale lengte (OAL): 3,15″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "XQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen