SDHT 120508-PDEN IC5820 Square Inserts for Machining Titanium, High Temperature Alloys and Stainless Steel

Artikelnummer: 3315344
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie XQUAD
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3315344
EAN/GTIN 7291075388145
Nummer fabrikant 3315344
L-nummer L23910 881

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, diameter incirkel (IC) 12,7 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 12,7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,9 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,9 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "XQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen