SDK D063-56-04-27-10-C Extended Flute Shell Mills Carrying SDHW/T 100408 Inserts

Artikelnummer: 3110894
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie XQUAD
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3110894
EAN/GTIN 7291075359916
Nummer fabrikant 3110894
L-nummer L23980 870

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter snijkanten (DC) 63 mm, aantal snijkanten (CICT) 28, lengte snijkanten max. (APMX) 56 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 80 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 28
  • Snijlengte max. (APMX) 56 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
  • Voer de naam (MIID) SDHT 100408-PDEN in
  • Totale lengte (OAL) 80 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "XQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen