TGTBQ 25L-D160-JHP Tool Blocks for Square TANG-F-GRIP and DO-F-GRIP Parting and Grooving Adapters for High-Pressure Coolant

Artikelnummer: 3389045
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ F GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3389045
EAN/GTIN 7291075425758
Nummer fabrikant 3389045
L-nummer L23920 1605

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeellijst gereedschaphouder, totale hoogte (OAH) 107 mm, totale lengte (OAL) 190,5 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Totale hoogte (OAH) 107 mm
  • Totale lengte (OAL) 190,5 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25,5 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 160 mm

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "LOGIQ F GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen