{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | LOGIQ F GRIP | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
CUTDIA | 42 mm | |
OAH | 40 mm | |
LB | 35 mm | |
Fabrikantnummer | TGTBQ 16L-D42-JHP-MC | |
Producttype | Klemhouder |
Artikelnummer | 273601 16 | |
EAN/GTIN | 7291075462074 | |
Nummer fabrikant | 3420868 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() LOGIQFGRIP-spanschacht 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 308,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
179,00 €
€ 84,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
179,00 €
€ 84,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
156,00 €
€ 73,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
L2 | 18,5 | 24,5 | ||
Schachtbreedte b | 16 | 16 | ||
Bout | 279815 9 | 279815 9 | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Inzetsoort | links | links | links | links |
Serie | LOGIQ F GRIP | Eco | Eco | Eco |
Producttype | Klemhouder | Klemhouder | Klemhouder | Klemhouder |