{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Schachthoogte h | 16 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Functiebreedte L4 | 21 mm | |
L1 | 78 mm | |
L2 | 24,5 mm | |
Bout | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Producttype | Klemhouder |
Artikelnummer | 273871 16 | |
EAN/GTIN | 4045197702258 | |
Nummer fabrikant | 273871 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Eco-VARIO-LINE klemhouder, links, Schachthoogte h: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
156,00 €
€ 62,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
179,00 €
€ 71,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
179,00 €
€ 71,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 72 mm | 79 mm | |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schachtbreedte b | 16 mm | 16 mm | |
Bout | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | 279815 9 | 279815 9 |
Inzetsoort | links | links | links |
Serie | Eco | Eco | Eco |
Producttype | Klemhouder | Klemhouder | Klemhouder |