TGTBQ 25L-D82-JHP-MC Tool Blocks which Mount Square Adapters with Three High-Pressure Coolant Inlets for Parting and Grooving

Artikelnummer: 3397295
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie LOGIQ F GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3397295
    EAN/GTIN 7291075461992
    Nummer fabrikant 3397295
    L-nummer L23920 2828

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afbreekgereedschaphouder, totale hoogte (OAH) 64 mm, totale lengte (OAL) 142,5 mm

    Kenmerk:

    • Richting (HAND) links
    • Functionele lengte (LF) 81,7 mm
    • Totale hoogte (OAH) 64 mm
    • Totale lengte (OAL) 142,5 mm
    • Schachthoogte (H) 25 mm
    • Schachtbreedte (B) 26,5 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 82 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Uit dezelfde serie "LOGIQ F GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen