TGTBQ 20R-D52-JHP Tool Blocks for Square TANG-F-GRIP and DO-F-GRIP Parting and Grooving Adapters for High-Pressure Coolant

Artikelnummer: 3367522
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie LOGIQ F GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3367522
    EAN/GTIN 7291075403671
    Nummer fabrikant 3367522
    L-nummer L23920 2538

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houder voor afkortgereedschap, totale hoogte (OAH) 50 mm, totale lengte (OAL) 122 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Totale hoogte (OAH) 50 mm
    • Totale lengte (OAL) 122 mm
    • Schachthoogte (H) 20 mm
    • Schachtbreedte (B) 20,5 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 52 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Uit dezelfde serie "LOGIQ F GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen