FFT3 EFM D08-1-080-C12-03 Endmills Carrying Single-Sided Small Trigon Inserts for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3384918
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MICRO3FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3384918
EAN/GTIN 7291075425260
Nummer fabrikant 3384918
L-nummer L23980 999

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, Schachtdiameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, Diameter (DC/DCX) 8 mm, Aantal snijlichamen (CICT) 1, Snijrandlengte max. (APMX) 0,6 mm, Totale lengte (OAL) 80 mm, Schachtbevestiging Rond, Schachtbevestiging Rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 3,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 8 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 0,6 mm
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFT3 WXMT 030206T.
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 1,1 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
  • Koppel (TQ) 0,5 nxm