FFT3 EFMD.38-2-3.0C.38-03 Eindfrezen met enkelzijdige kleine trigonplaatjes voor fast-feed frezen

Artikelnummer: 3343675
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MICRO3FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3343675
EAN/GTIN 7291075392630
Nummer fabrikant 3343675
L-nummer L23980 2951

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/8″, snijdiameter (DC/DCX) 3/8″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,0236″, totale lengte (OAL) 3″, schacht type rond

Kenmerk:

Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cilinderrij-inrichting
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/8″snijdiameter maximum (DCX) 0,0236: 3/8″
  • aantal snijitems (CICT): 2
  • Diepte van linker snijlengte van maai″
  • (
  • (
  • ):″maximale snijlengte van snijlengte van snijlengte van hoofd:
    • (APLF): 3/4″
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): FFT3 WXMT 030206TH totale lengte (OAL): 3″
    • helling maximale hellingshoek (RMPX): 7,5 Degrees
    • Scheve type: Round
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 17 Degrees
    • koppel (TQ): 4,5 lbfxin
  • Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen