FFT3 EFMD.62-4-5.5C.62-03 Eindfrezen met enkelzijdige kleine trigonplaatjes voor snelfrezen

Artikelnummer: 3343681
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MICRO3FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3343681
EAN/GTIN 7291075392654
Nummer fabrikant 3343681
L-nummer L23980 2967

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC/DCX) 5/8″, snijitem aantal (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,0236″, totale lengte (OAL) 5-1/2″, schacht type rond

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cilindervormige aansluitdiameter diameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,45″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
  • snijdiameter maximum (DCX): 5/8″″
  • aantal snijitems (CICT): 4
  • Diepte van de linker snijlengte van 0,0236 (APLF):″
  • : 1-1/4″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): FFT3 WXMT 030206TH totale lengte (OAL): 5-1/2″
  • helling maximale (RMPX): 2,5 Degrees
  • Scheve type: Round
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 17 Degrees
  • koppel (TQ): 4,5 lbfxin