FFT3 EFM D10-2-080-C10-03 Endmills Carrying Single-Sided Small Trigon Inserts for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3343672
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MICRO3FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3343672
EAN/GTIN 7291075392609
Nummer fabrikant 3343672
L-nummer L23980 246

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, diameter (DC/DCX) 10 mm, aantal snijplaten (CICT) 2, maximale snijlengte (APMX) 0,6 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, Ronde gereedschapshouder, Ronde gereedschapshouder

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 5,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 10 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 0,6 mm
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFT3 WXMT 030206T.
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 6,9 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
  • Koppel (TQ) 0,5 nxm