{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 371 | M9 | |
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M12 | |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 9 mm | |
Verlengstuk ⌀ D3 | 10 mm | |
Verlengstuk K2 | 8 mm | |
Verlengstuk L2 | 60 mm | |
Verlengstuk L3 | 130 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 338420 7 | |
EAN/GTIN | 4045197812407 | |
Nummer fabrikant | 338420 7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Tapverlengstuk met HB-oppervlak, Type: 7
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 183,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 152,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 184,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 180,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 371 | M9 | M9 | M9 | M9 |
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Verlengstuk ⌀ D3 | 10 mm | 9 mm | 9 mm | 12 mm |
Verlengstuk K2 | 8 mm | 7 mm | 7 mm | 9 mm |
Verlengstuk L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Producttype | Verlengstuk | Verlengstuk | Verlengstuk | Verlengstuk |