{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 371 | M7 | |
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 7 mm | |
Verlengstuk ⌀ D3 | 8 mm | |
Verlengstuk K2 | 6,2 mm | |
Verlengstuk L2 | 60 mm | |
Verlengstuk L3 | 130 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 338420 5 | |
EAN/GTIN | 4045197812261 | |
Nummer fabrikant | 338420 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Tapverlengstuk met HB-oppervlak, Type: 5
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 183,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 152,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 184,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 180,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 371 | M7 | M7 | M7 | M7 |
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 |
Verlengstuk K2 | 6,2 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 9 mm |
Verlengstuk L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Verlengstuk L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Producttype | Verlengstuk | Verlengstuk | Verlengstuk | Verlengstuk |