{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 371 | M7 | |
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 7 mm | |
Verlengstuk ⌀ D3 | 8 mm | |
Verlengstuk K2 | 6,2 mm | |
Verlengstuk L2 | 70 mm | |
Verlengstuk L3 | 230 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 338420 5L | |
EAN/GTIN | 4045197812278 | |
Nummer fabrikant | 338420 5L |