{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M20 | |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 16 mm | |
Verlengstuk ⌀ D3 | 16 mm | |
Verlengstuk K2 | 12 mm | |
Verlengstuk L2 | 100 mm | |
Verlengstuk L3 | 330 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 338420 12L | |
EAN/GTIN | 4045197812513 | |
Nummer fabrikant | 338420 12L |