EC-H5M 06-10/25C06CFR.1 IC900 5 Flute Endmills with Different Helix and Variable Pitch for Chatter Dampening with Assorted Radii

Artikelnummer: 3382166
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3382166
EAN/GTIN 7291075307740
Nummer fabrikant 3382166
L-nummer L24180 656

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 6 mm, max. snijlengte (APMX) 10 mm, aantal snijkanten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 61 mm, ronde kolf, ronde kolf

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Snijdiameter (DC) 6 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Wervelhoek (FHA) 37 graden
  • Totale lengte (OAL) 61 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 25 mm

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen