H490 F90AX D2.00-5-.75-17 90° vlakfrezen met H490 ANKX 17 Dubbelzijdige rechthoekige snijplaten met 4 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3381010
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3381010
EAN/GTIN 7291075422870
Nummer fabrikant 3381010
L-nummer L23980 1863

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 5, Hub diameter (DHUB) 1,89″, totale lengte (OAL) 1,57″

Kenmerk:

  • Arbor-stijl: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 2″
  • Snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 2″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijartikelen (CICT): 5
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,642″
  • Naafdiameter (DHUB): 1,89″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Totale lengte (OAL): 1,57″
  • Gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen