H490 ANCX 170608PDR IC830 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 5605857
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605857
EAN/GTIN 7291075216110
Nummer fabrikant 5605857
L-nummer L23910 856

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 16 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 16,7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 10,4 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 11,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 16 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 16,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 10,4 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 11,2 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,18 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen