• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

H490 ANKX 120508PNTR IC328 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 5605563
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5605563
EAN/GTIN 7291075240528
Nummer fabrikant 5605563
L-nummer L23910 49

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijrandlengte max. (APMX) 11 mm, snijplaatlengte (INSL) 13,67 mm, snijplaatdikte (S) 9,15 mm, snijplaatbreedte (W1) 10 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 11 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 13,67 mm
  • Snijplaat dikte (S) 9,15 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 10 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen