H490 ANCX 120508PDR IC380 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 5606468
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606468
EAN/GTIN 7291075240696
Nummer fabrikant 5606468
L-nummer L23910 1315

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 11 mm, snijlengte (INSL) 13,67 mm, snijplaatdikte (S) 9,45 mm, snijplaatbreedte (W1) 10 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 11 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 13,67 mm
  • Snijplaat dikte (S) 9,45 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 10 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen