H490 E90AX D40-3-W32-17 90° Endmills Carrying H490 ANKX 17 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3104416
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104416
EAN/GTIN 7291075216417
Nummer fabrikant 3104416
L-nummer L23980 2673

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, max. snijkantlengte (APMX) 16,3 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 110 mm, bevestigingsschacht Weldon, bevestigingsschacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 16,3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 74 mm
  • Koplengte (links) 35 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 4,4 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen