FFX4 ED20/.78-3-MMT12-04 Endmills with MULTI-MASTER Adaptation that Mount Small ″Bone Shaped″ Inserts with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3380518
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3380518
EAN/GTIN 7291075398632
Nummer fabrikant 3380518
L-nummer L23980 403

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18,8 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijlichamen (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 0,8 mm, totale lengte (OAL) 38,3 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18,8 mm
  • Functies van interfaces T12
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 0,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 15 mm
  • Functionele lengte (LF) 25 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) FFX4 XNMU 040310T.
  • Totale lengte (OAL) 38,3 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2,7 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 17 graden
  • Koppel (TQ) 0,9 nxm

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen