MM EOB10R2.0R85A16-4T06 IC908 Interchangeable Oval-Shaped (Barrel) Solid Carbide Heads for 3D Profiling

Artikelnummer: 3363179
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3363179
EAN/GTIN 7291075431650
Nummer fabrikant 3363179
L-nummer L24060 365

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, interface kenmerken T06, snijkantdiameter (DC) 3,83 mm, max. snijkantlengte (APMX) 16,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 28,65 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Functies van interfaces T06
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Snijdiameter (DC) 3,83 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 10 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 16,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 22 mm
  • fz (max) 0,1 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 28,65 mm
  • Profielhoek (PRFA) 24 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 78 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen