D3N 130-065-15.87R-5D Wisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en ronde schacht, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 3363068
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3363068
EAN/GTIN 7291075402599
Nummer fabrikant 3363068
L-nummer L24040 248

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,512″, plaats stoelgrootte code (SSC) 13, totale lengte (OAL) 5,515″, bruikbare lengte (LU) 2,676″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,512″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 0,528″
  • Snijdiameter minimum (DCN): 0,512″
  • Decimaal equivalent: 0,512″
  • Flensdiameter (DF): 0,79″
  • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: 13
  • Lengtegroep: 5xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): H3P 130
  • Totale lengte (OAL): 5,515″
  • Puntlengte (PL): 0,1146″
  • Uitstekende lengte (LPR): 3,628″
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Schachtlengte (LS): 1,89″
  • Bruikbare lengte (LU): 2,676″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.