H3P 145-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3335747
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3335747
    EAN/GTIN 7291075394375
    Nummer fabrikant 3335747
    L-nummer L24050 26

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorkoppen, boordiameter (DC) 14,5 mm, maatcode inzetzitting (SSC) 14, hoek, 1e stap (SIG) 135 graden, noklengte (LPR) 8,1 mm

    Kenmerk:

    • Invalshoek 15 graden
    • Snijdiameter (DC) 14,5 mm
    • Functionele lengte (LF) 4,98 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 14 in
    • Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
    • Puntlengte (PL) 3,1 mm
    • Lengte kraag (LPR) 8,1 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen