H3P 133-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3335739
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3335739
EAN/GTIN 7291075394313
Nummer fabrikant 3335739
L-nummer L24050 95

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, freesdiameter (DC) 13,3 mm, freeszitting maatcode (SSC) 13, hoek, 1e stap (SIG) 135 Graden, ontlastlengte (LPR) 7,58 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 15 graden
  • Snijdiameter (DC) 13,3 mm
  • Functionele lengte (LF) 4,67 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 13 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
  • Puntlengte (PL) 2,91 mm
  • Lengte kraag (LPR) 7,58 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen