Omschrijving:
Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 19 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 19, totale lengte (OAL) 190,42 mm, effectieve lengte (LU) 99,1 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 19 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 19,9 mm
- Snijdiameter, min. (DCN) 19 mm
- Bundeldiameter (DF) 32 mm
- Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 19 in
- L/D-bereik 5xD
- Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 190
- Totale lengte (OAL) 190,42 mm
- Puntlengte (PL) 4,1 mm
- Lengte kraag (LPR) 134,42 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 56 mm
- Effectieve lengte (LU) 99,1 mm