D3N 160-048-20A-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3335699
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3335699
    EAN/GTIN 7291075391916
    Nummer fabrikant 3335699
    L-nummer L24040 742

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijdiameter (DC) 16 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 16, totale lengte (OAL) 131,25 mm, effectieve lengte (LU) 51,44 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 16 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 16,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 16 mm
    • Bundeldiameter (DF) 25 mm
    • Functionele lengte (LF) 77,81 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 16 in
    • L/D-bereik 3xD
    • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 160
    • Totale lengte (OAL) 131,25 mm
    • Puntlengte (PL) 3,44 mm
    • Lengte kraag (LPR) 81,25 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 50 mm
    • Weldon Shaft
    • Effectieve lengte (LU) 51,44 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen