H3P 130-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3335737
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3335737
    EAN/GTIN 7291075394290
    Nummer fabrikant 3335737
    L-nummer L24050 1948

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 13 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 13, hoek, 1ste trap (SIG) 135 graden, gereedschapslengte (LPR) 7,58 mm

    Kenmerk:

    • Invalshoek 15 graden
    • Snijdiameter (DC) 13 mm
    • Functionele lengte (LF) 4,67 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 13 in
    • Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
    • Puntlengte (PL) 2,91 mm
    • Lengte kraag (LPR) 7,58 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen