D3N 130-020-15.87A-1.5D Verwisselbare kop 3-spoed boren met koelgaten en een platte schacht, boordiepte 1.5xD

Artikelnummer: 3362926
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3362926
EAN/GTIN 7291075401806
Nummer fabrikant 3362926
L-nummer L24040 440

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,512″, plaats stoelgrootte code (SSC) 13, totale lengte (OAL) 3,724″, bruikbare lengte (LU) 0,883″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,512″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,528″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,512″
  • decimale equivalent: 0,512″
  • flensdiameter (DF): 0,787″
  • plaatgroottecode (SSC): 13
  • Lengte groep: 2xD
  • -identificatie hoofdeenheid: H3P 0512
  • totale lengte (OAL): 3,724″
  • puntlengte (PL): 0,1146″
  • uitstekende lengte (LPR): 1,835″
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • bruikbare lengte (LU): 0,883″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen