Omschrijving:
Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 18 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 18, totale lengte (OAL) 183,36 mm, effectieve lengte (LU) 93,9 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 18 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 18,9 mm
- Snijdiameter, min. (DCN) 18 mm
- Bundeldiameter (DF) 32 mm
- Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 18 in
- L/D-bereik 5xD
- Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 180
- Totale lengte (OAL) 183,36 mm
- Puntlengte (PL) 3,9 mm
- Lengte kraag (LPR) 127,36 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 56 mm
- Effectieve lengte (LU) 93,9 mm