D3N 130-020-16R-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 1.5xD

Artikelnummer: 3362984
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3362984
EAN/GTIN 7291075401967
Nummer fabrikant 3362984
L-nummer L24040 798

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire stiftfreeslichamen, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 13 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 13, totale lengte (OAL) 94,58 mm, bruikbare lengte (LU) 22,41 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 13 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 13,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 13 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 13 in
  • L/D-bereik 2xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 130
  • Totale lengte (OAL) 94,58 mm
  • Puntlengte (PL) 2,91 mm
  • Lengte kraag (LPR) 46,58 mm
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Effectieve lengte (LU) 22,41 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen