D3N 250-038-31.75R-1.5D Wisselkop 3-spoed boren met koelgaten en ronde schacht. Boordiepte: 1,5xD

Artikelnummer: 3362967
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3362967
EAN/GTIN 7291075425680
Nummer fabrikant 3362967
L-nummer L24040 182

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC) 0,984″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 25, totale lengte (OAL) 5,871″, bruikbare lengte (LU) 1,687″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,984″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 1,02″
  • Snijdiameter minimum (DCN): 0,984″
  • Decimaal equivalent: 0,984″
  • Flensdiameter (DF): 1,575″
  • Plaatgroottecode (SSC) invoegen: 25
  • Lengtegroep: 2xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): H3P 0984
  • Totale lengte (OAL): 5,871″
  • Puntlengte (PL): 0,2091″
  • Uitstekende lengte (LPR): 3,515″
  • Schachtlengte (LS): 2,36″
  • Bruikbare lengte (LU): 1,687″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen