F3P 251-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Flat Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3427080
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3427080
EAN/GTIN 7291075461459
Nummer fabrikant 3427080
L-nummer L24050 1214

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 25,1 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 25, hoek, 1e stap (SIG) 132 Graden, freeslengte (LPR) 10,27 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 15 graden
  • Snijdiameter (DC) 25,1 mm
  • Functionele lengte (LF) 8,31 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 25 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 132 graden
  • Puntlengte (PL) 1,96 mm
  • Lengte kraag (LPR) 10,27 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles