D3N 250-075-32R-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3363137
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3363137
    EAN/GTIN 7291075425710
    Nummer fabrikant 3363137
    L-nummer L24040 93

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijkantdiameter (DC) 25 mm, code snijplaatzitting (SSC) 25, totale lengte (OAL) 187,1 mm, effectieve lengte (LU) 80,2 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 25 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 25,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 25 mm
    • Bundeldiameter (DF) 42 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 25 in
    • L/D-bereik 3xD
    • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 250
    • Totale lengte (OAL) 187,1 mm
    • Puntlengte (PL) 5,2 mm
    • Lengte kraag (LPR) 127,1 mm
    • Schachtlengte (LS) 60 mm
    • Effectieve lengte (LU) 80,2 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen